「衣類乾燥機」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)。風量10段階調節。モード切替 2段階。・ 連続運転モード。・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)。切タイマー8段階。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1550(すべて含む)
外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振
風量調整10段階
取扱説明書(4.88MB)
1個
¥6,979
税込¥7,677
翌々日出荷
関連キーワード