人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119
電源コード(m)約1.5
発光色昼白色
センサー感知方式焦電型赤外線方式
設置方式ねじ止め、クランプ
設置場所屋内/屋外設置可
灯数2
待機電力(W)約1
電球の種類LED
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
USBポート出力:500mA/5V
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
関連キーワード