4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
138 税込152
当日出荷

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)6 本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷

人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし! 人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能! コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち! 検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18 付属品アダプター、保証書付取扱説明書 長さ(mm)86 直径(Φmm)308 材質(本体)PC樹脂 質量(g)900 電源(V)100(50/60Hz) 全光束(Lm)1300 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 設置場所屋内用 LED寿命(時間)40000 適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷