25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書 質量(g)約40(乾電池を除く) 電源DC3V単4形乾電池×2本(別売) 対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ ディスプレイ128×128ドットLCD 動作環境温度5~35℃、湿度~80% 接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB) スピーカー口径28mm(16Ω)×1 電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合) インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps) 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)約29 電源DC5V 170mA(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh) 充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約9時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP) インピーダンス(Ω)8/103dB 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。) 取扱説明書(3.01MB) 通信距離(m)見通し約10(Class2) 対応コーデックSBC、AAC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ASP-W360N ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g)約340 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)10(5×2) 連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh) 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧75dB 充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない) 取扱説明書(4.79MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)8 防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書(5.55MB) 音圧感度(dB)83.5 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2402~2480 連続待受時間約30日 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ASP-W50N-K ワイヤレスミニスピーカー オーム電機 動画あり
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
ブラック 最大出力(W)3 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 取扱説明書(3.04MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式口径40mm ダイナミック・密閉型 ブラック 質量(g)約150 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)25 取扱説明書(2.9MB) 音圧感度(dB)115 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約80時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約7(50%音量) マルチポイント2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 グレー 質量(g)約18(乾電池を除く) 電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず) メモリー4GB ディスプレイ128×32ドットLCD 動作環境5~35℃/~80% 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディアmicroUSB 取扱説明書(4.15MB) 録音時間(時間)約35 再生時間(時間)最大約30 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作 すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます 最大録音47時間 録音件数最大5件 内蔵メモリー4GB 乾電池式(単4形乾電池×2本) モノラルスピーカー内蔵 イヤホン端子付き マイク内蔵 誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書 質量(g)約41(乾電池除く) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く) 接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売 録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計) 対応フォーマットWAV 電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー) 記録メディア内蔵メモリ 容量(GB)4 最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ASP-W200N ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機 動画あり
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)約195 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)5 連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh) 入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧70dB 充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB) 防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) 取扱説明書(3.59MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約30時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約8(50%音量) 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約641 外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く) 電源DC5V 1A(USB-C給電) 最大出力(W)実用:10 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh) 連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量) 動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて) 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧79dB 充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで) 接続端子充電用…USB-Cポート スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1 光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52 変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m)最大:見通し約10(Class2) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ASP-W50N-S ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 シルバー 質量(g)約34068 電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子) 最大出力(W)3 連続使用時間(時間)約6(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 取扱説明書(3.04MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック) 付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約312(乾電池・付属品含まず) 出力Class2 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子) 外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く) チャンネル数2チャンネルステレオ 機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性20Hz~20kHz インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書(4.77MB) 通信距離(m)見通し約最大10 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB) 受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ) 電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 定格消費電力(W)4.4 最大出力(W)実用:0.8 スピーカー口径約36mm(8Ω)×1 再生周波数帯域(Hz)60~18000 接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず) 質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず) 精度時計:月差約±45秒 付属品保証書付取扱説明書 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 対応プロファイルA2DP、AVRCP 通信距離(m)見通し最大約10(Class2) 使用周波数(GHz)2.402~2.480 変調方式GFSK 対応コーデックSBC 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 110mAh)●再生:通話可能時間●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 型式ダイナミック型 口径10mmドライバー 質量(g)約27 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法イヤホン単体…幅13.6×高さ20.3×奥行22.5mm(イヤーチップM装着時)、ネックバンド…幅125×高さ170×奥行10mm 感度104±3dB インピーダンス16Ω 充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 取扱説明書(2.99MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受最大2台 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量) 付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 型式ダイナミック型 口径10mmドライバー 質量(g)約10 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cm インピーダンス32Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間約6時間(50%音量) 通信距離(m)見通し約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量) 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)約9.4 形式ダイナミック型インナーイヤータイプ 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間音楽:約20時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(3.11MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量) 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)約8.6 形式ダイナミック型 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間音楽:約6時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(3.12MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します 15W+15W大出力アンプ搭載 音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます 3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属 パソコンのゲームも大迫力で楽しめます テレワークにも便利です
付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書 質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む) 電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属) 最大出力(W)30(15+15) 定格消費電力(W)約12.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず) 通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個) インピーダンス(Ω)4 取扱説明書(3.17MB) 通信距離(m)見通し約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様●実用最大出力:500mW+500mW●待受可能時間:最大約20時間(ワイヤレス接続時)●通話可能時間:約16時間(音量中位)●通話用マイク:全指向性 付属品Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約1.2m)、専用充電コード※(約50cm)、保証書付取扱説明書 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約178 出力class 2 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3 動作温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生可能時間音楽:約14時間(音量中位) ドライバーユニット(Φmm)口径約40 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約最大10 周波数帯域(GHz)2.4000~2.4835 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン。 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン。 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート。 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能。 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載。 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます。 TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き。 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります。 タッチ式センサーボタン。 マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き。 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時。 再充電3回 充電ケース
付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42 外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8 電源(V)DC5 (USB-C給電) 感度-38dB 対応マイク指向特性:無指向性 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh) 充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時) 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 取扱説明書(5.45MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz 対応コーデックSBC、AAC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量) 付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書 型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー 質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45 電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子) 外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mm インピーダンス32Ω 充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1 動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間約7.5時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(2.9MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション) 付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書 質量(g)約208 電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子) 外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm 通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3 充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時) 許容周囲温度(℃)0~40 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子) スピーカー口径約40mm×1(4Ω) 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh) 調光方式ウォームライト 6段階調光 プロファイルA2DP、AVRCP 取扱説明書(4.92MB) サウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1。 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約8.6 形式ダイナミック型 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く) バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh) 周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて) 通話可能時間(h)約5(50%音量) 再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 待ち受け時間(時間)約250 変調方式GFSK 通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません) Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き 操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能 同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載 再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間) microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、 型式ダイナミック型 質量(g)約16.5 電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子) コード長さ(mm)約450 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く) 通信方式BluetoothVer.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 通話可能時間(h)約4(50%音量) 再生可能時間約4(50%音量) 指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない) 音圧感度(dB)97 変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m)見通し:最大約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 ドライバー径(Φmm)10 連続待受時間約15時間 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受:最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷