11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)540 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)117.4 定格入力電流(mA)48
1個
999 税込1,099
当日出荷

白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)7.8 全光束(Lm)930 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 定格入力電流(mA)82
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)550 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)119.6 定格入力電流(mA)48
1個
999 税込1,099
当日出荷

白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)7.8 全光束(Lm)910 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)116.7 定格入力電流(mA)82
1個
1,298 税込1,428
欠品中

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)4.8 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)85 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金
口金E26 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)700 全長(mm)136 クリア 質量(g)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.08 エネルギー消費効率(Lm/W)140 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)95
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g)約600 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100 光源LED×16灯(交換不可)/電球色 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時) 取扱説明書(1.07MB) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一般電球60W相当の明るさ調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)8.1 全光束(Lm)820 全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 定格電流(mA)84
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般電球60W相当の明るさ調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ昼白色口金:E26
光色昼白色 定格消費電力(W)8.1 全光束(Lm)880 全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)108.6 定格電流(mA)84
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)約37 タイプホワイト仕上げ 消費電力(W)40 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)70×100 全光束(Lm)420 定格寿命(時間)2000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.40 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
1個
329 税込362
当日出荷

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)