手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。乾電池不要のUSB充電式。帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き。照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド。白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード。連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間。落下耐久1m、照射距離15m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約50
外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)約180
関連資料(1.35MB)
照射距離(m)約15
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
関連キーワード