14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm)107 質量(g)45 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状A形
1個
659 税込725
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-55 定格110V-40W 全高(mm)98 直径(mm)55
1個
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
429 税込472
当日出荷

装飾用に適した色電球です。
口金E26 電球形状サイン球 形状ST型 消費電力(W)10 径(Φ)×全長(mm)45×83
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

ミニボール球7ワット日本製
形状G-40 定格100/110V-7W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
269 税込296
当日出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用
定格電圧(V)2.5 口金E10 定格電流(A)0.3 入数(個)2
1セット(2個)
189 税込208
翌日出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 2W
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
光色青色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40 全長(mm)107 質量(g)45 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状A形
1個
639 税込703
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)80 最大光度(cd)270 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17
全長(mm)77 質量(g)22 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 外径(mm)38
1個
539 税込593
3日以内出荷

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
全長(mm)77 質量(g)22 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 外径(mm)38
1個
499 税込549
3日以内出荷

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8 全光束(Lm)250 ビーム光束(Lm)120 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)650 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
付属品取扱説明書 質量(g)約120 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9 全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:- 電球形状一般球 通信方式Bluetooth 外径×長さL(Φ×mm)約60×110 最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:- エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6 定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25 配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160 光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色) 関連資料(3.11MB) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷