20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A/1500Wまで コンセント形状2P 機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)125 消費電力(W)1500以下 コード長さ(m)1.5 電流(mA)15 プラグ形状Lプラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能サーキットブレーカー プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下 コンセント個数6 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 雷サージ軽減素子内蔵 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 プラグ形状L型プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
979 税込1,077
当日出荷

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)(約)235 電力(W)15A 125V 1500以下 コンセント個数6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 アース端子× マグネット× USBポート数× 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート2個付きでスマホやタブレットの充電もできます。 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)約250 定格15A 125V 1500W以下 コンセント個数4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず) USBポート2(電流容量2400mA) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ホコリ防止安全シャッターが付きUSBポート2個(電流容量、合計2400mA)搭載 独立回転(90°回転)コンセントで、プラグ同士が邪魔になりません。 過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用)付き トラッキング火災防止180°回転プラグ採用
スイッチ一括 電力(W)合計1400まで コンセント個数3 電源コード(m)1.5 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
質量(g)約250 定格15A 125V 1500W以下 コンセント個数4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず) USBポート1(電流容量2400mA) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

オーム電機節電タップ
個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します 過電流防止ブレイカー搭載
ホワイト スイッチ個別スイッチ (LEDランプ) 定格電力(W)1500以下 コンセント個数4
1個
879 税込967
当日出荷

通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HS-T62BHL3-W 発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機 動画あり
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント個数6 電源コード(m)2 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

通電火災対策に 特許技術(第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 USB過電流防止機能付き 最大出力容量を超えた場合、自動的に電源供給をストップ USB機器を2つまで充電できます(合計最大電流3.1A) AC機器を3つまで接続できます(合計最大電力1400W) 通電表示LEDランプ付き 本体カラーは白
ホワイト 出力AC:合計1400Wまで、DC:合計3.1A コンセント個数3 USBポートType-A 2個口
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

モバイル機器の充電に ACコンセントはACプラグを2つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで) USB充電ポートは最大電流2.4A USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ) 落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付) トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用) プラグは180°回転します
ホワイト 定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4A コンセント個数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×95×20 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポート1 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

モバイル機器の充電に ACコンセントはACプラグを3つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで) USB充電ポート(2ポート)最大電流合計は2.4A USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ) 落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付) トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用) プラグは180°回転します
ホワイト 定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4A コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×115×25 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポート2 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き コンセント個数6 コンセント形状3P型アースプラグ対応 電源コード(m)1.8 機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント アース端子あり プラグ形状L型 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷