タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155
質量(g)約110
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
色黒
コンセント定格15A-125V
コンセント形状[[二相2]]
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)9.6
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アースターミナルつき
寸法(幅W×高さH)(mm)93×122
適合規格PSE
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17
電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可
本体質量(g)約23
保護等級IPX3(防雨形)
光源LED ※交換不可
充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能
定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ズーム機能搭載。USB充電式。明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き。IPX3の防雨形。連続点灯 約3時間(Lowモード)
付属品充電用USBケーブル(約20cm)
外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約69
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間
保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50
定格入力DC5V 0.5A(最大)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
アースピンが折れます。
防雨仕様です。
2P・2P+アース付兼用。
定格15A~125V
特性防雨、アース付
使用場所屋外
適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯
電線仕様-芯数3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約125
直径×長さL(Φmm×mm)27×128
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間
保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980
充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能
色(本体)黒
光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)
保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約100
照射距離(m)約75
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)750
ビーム光束(Lm)305
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)1580
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
エネルギー消費効率(Lm/W)98
定格電流(mA)53
口金E17
光色昼白色
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)480
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17
光色電球色
定格消費電力(W)7.5
全光束(Lm)760
全長(mm)81.5
質量(g)48
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)101.3
定格電流(mA)78
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは黒
付属品ネジ2本、カラー2個
色黒
寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは白
付属品ネジ2本、カラー2個
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはブルー
質量(g)約28(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97
連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)約50
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
質量(g)約28(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97
連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)約50
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
明るさ300lmのLEDヘッドライト
赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード
赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています
緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています
白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします
連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合)
ライト角度調整機能
保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約42(電池別)
保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)20
取扱説明書(0.58MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
ビーム光束(Lm)580
全光束(Lm)1190
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)2670
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)250
ビーム光束(Lm)120
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)650
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
10連結のLEDランタン。温かみのある暖黄色LEDランプ。電池式だからコンセント不要でどこでも簡単設置。気分や雰囲気に合わせて変えられる7種類の点滅モード+点灯モード。保護等級はIPX3の防雨形。キャンプや夜のパーティ、クリスマスの飾り付け、ガーデンライトに
本体質量(g)約216(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3365.5×55×67
保護等級IPX3(防雨型)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約19.5 (8.点灯モード時)
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類暖黄色LED×10個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)明るさ10%まで約5.5(8.点灯モード時)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113
質量(g)約435
消費電力(W)約5.8
電源AC/100V 50/60Hz
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)
取付可能厚(mm)15以上25以下
照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)103.7
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
スライドフォーカス機能付き
デュアルスイッチで2通りの点灯が可能です
・素早く点灯するとき…プッシュスイッチ(押しているときだけ点灯)
・常時点灯するとき…回転スイッチ
175ルーメン、4720カンデラの明るさ
連続使用時間は約7時間(新品のアルカリ乾電池使用時)
保護等級IPX3(防雨形)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
色シルバー×ブラック
本体質量(g)約51(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約27×136
保護等級IPX3
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7、明るさ5Lmまで:約29(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約650
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約175
照射距離(m)約137
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)約270(本体のみ・電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80
電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書(3.87MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED
種別40W形
口金G13
全長(mm)1198
質量(g)285
使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト
ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます
ネックベルトは上下120度に角度調整可能
底面はマグネットなので金属物に装着できます
明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時)
連続点灯は約5.5時間(Lowモード時)
単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別)
保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時
外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220
照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230
光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時
取扱説明書(1.26MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約42
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間
付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約70
保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27
充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400
定格入力DC5V 1.0A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
光全体が均一に丸く鮮明に光ります
遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き
明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き
2重構造により放熱機能強化
単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能
Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ
質量(g)約438
電源単3形乾電池9本(別売)
外径×全長(mm)56×230
全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520
保護等級IPX3
光源白色系LED(LED交換不可)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79
光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません)
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)400
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
調光率(%)OFF/100%/50%/10%
点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ