コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
質量(g)約28(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97
連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)約50
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
ズーム機能搭載。USB充電式。明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き。IPX3の防雨形。連続点灯 約3時間(Lowモード)
付属品充電用USBケーブル(約20cm)
外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約69
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間
保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50
定格入力DC5V 0.5A(最大)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはブルー
質量(g)約28(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97
連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)約50
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)
保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約100
照射距離(m)約75
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17
電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可
本体質量(g)約23
保護等級IPX3(防雨形)
光源LED ※交換不可
充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能
定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)
外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ128
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約125
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間
保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980
充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)約420・Lowモード…光束(明るさ)約130
定格入力DC5V 0.6A(最大)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
10連結のLEDランタン。温かみのある暖黄色LEDランプ。電池式だからコンセント不要でどこでも簡単設置。気分や雰囲気に合わせて変えられる7種類の点滅モード+点灯モード。保護等級はIPX3の防雨形。キャンプや夜のパーティ、クリスマスの飾り付け、ガーデンライトに
本体質量(g)約216(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3365.5×55×67
保護等級IPX3(防雨型)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約19.5 (8.点灯モード時)
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類暖黄色LED×10個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)明るさ10%まで約5.5(8.点灯モード時)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
スライドフォーカス機能付き
デュアルスイッチで2通りの点灯が可能です
・素早く点灯するとき…プッシュスイッチ(押しているときだけ点灯)
・常時点灯するとき…回転スイッチ
175ルーメン、4720カンデラの明るさ
連続使用時間は約7時間(新品のアルカリ乾電池使用時)
保護等級IPX3(防雨形)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
色シルバー×ブラック
本体質量(g)約51(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約27×136
保護等級IPX3
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7、明るさ5Lmまで:約29(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約650
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約175
照射距離(m)約137
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
明るさ300lmのLEDヘッドライト
赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード
赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています
緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています
白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします
連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合)
ライト角度調整機能
保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約42(電池別)
保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)20
取扱説明書(0.58MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)48
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)105.3
定格電流(mA)78
1個
¥2,698
税込¥2,968
13日以内出荷
小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17
光色電球色
定格消費電力(W)7.5
全光束(Lm)760
全長(mm)81.5
質量(g)48
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)101.3
定格電流(mA)78
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
口金E17
光色昼白色
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)480
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)98
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)103.7
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約42
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
ビーム光束(Lm)580
全光束(Lm)1190
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)2670
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)750
ビーム光束(Lm)305
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)1580
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)250
ビーム光束(Lm)120
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)650
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は青色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)190
ビーム光束(Lm)65
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)295
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
バッグに入れても場所をとらない、LEDコンパクトライト軽量フルアルミボディで、衝撃や水に強いカラーはブルー
光束(Lm)約23
長さ(mm)97
保護等級IPX3(防雨形)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
質量(g)約26(電池別)
最大径(Φmm)20
連続使用時間(時間)約11
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)約270ルクス(照射距離1mの場合)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約32
寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時
照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)
充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能
明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30
定格入力DC5V 0.2A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード