7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0 質量(kg)約3.0 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)170 コード長さ(m):約1.5 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140 定格時間(分)2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm)4×40 細断速度約2.5m/分 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2 材質本体:ABS、ダストボックス:AS 質量(kg)約2 電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000) 消費電力(W)20 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175 定格時間(分)約6、(休止)約45 ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0A ACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)155 最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚 細断形状クロスカット 作動音(dB)約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175 リバース機能あり 最大投入幅A5
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

場所を取らないスッキリデザイン。 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容。 対応サイズはA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚。 細断サイズは5×37mmのクロスカット。 細断速度は約2.4m/分。 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.5 グレー 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)165 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.7 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2.4m/分 定格時間約2分/休止時間40分 細断寸法(mm)5×37 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.6 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)100 定格電流(A)1 電源コード(m)約1.2 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2m/分 定格時間約5分(休止時間60分) 細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS 質量(kg)約2.7 消費電力(W)19 電源専用ACアダプター K25V240100J 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8 定格電流(A)0.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295 ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む) 細断速度約1.3m/分 定格時間10分/休止時間30分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚 適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A 取扱説明書(2.55MB) 作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷

スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8 セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約4.65 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)290 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず) 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3 細断寸法(mm)3×9(クロスカット) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚 細断形状マイクロカット 作動音(dB)約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)1.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160 定格時間(分)3/休止時間60 ダストボックス容量(L)約11 細断速度約2.0m/分 測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用 細断寸法(mm)マイクロカット 2×11 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚 取扱説明書(2.4MB)
1台
7,398 税込8,138
当日出荷