雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113
質量(g)約435
消費電力(W)約5.8
電源AC/100V 50/60Hz
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)
取付可能厚(mm)15以上25以下
照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
色黒
コンセント定格15A-125V
コンセント形状[[二相2]]
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)9.6
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
ビーム光束(Lm)580
全光束(Lm)1190
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)2670
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)250
ビーム光束(Lm)120
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)650
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)750
ビーム光束(Lm)305
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)1580
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)
保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約100
照射距離(m)約75
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはブルー
質量(g)約28(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97
連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)約50
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト
ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます
ネックベルトは上下120度に角度調整可能
底面はマグネットなので金属物に装着できます
明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時)
連続点灯は約5.5時間(Lowモード時)
単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別)
保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時
外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220
照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230
光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時
取扱説明書(1.26MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
質量(g)約28(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97
連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)約50
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約42
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17
電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可
本体質量(g)約23
保護等級IPX3(防雨形)
光源LED ※交換不可
充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能
定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ズーム機能搭載。USB充電式。明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き。IPX3の防雨形。連続点灯 約3時間(Lowモード)
付属品充電用USBケーブル(約20cm)
外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約69
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間
保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50
定格入力DC5V 0.5A(最大)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79
光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません)
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間
付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約70
保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27
充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400
定格入力DC5V 1.0A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)400
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
調光率(%)OFF/100%/50%/10%
点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
光全体が均一に丸く鮮明に光ります
遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き
明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き
2重構造により放熱機能強化
単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能
Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ
質量(g)約438
電源単3形乾電池9本(別売)
外径×全長(mm)56×230
全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520
保護等級IPX3
光源白色系LED(LED交換不可)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、
型式ダイナミック型
質量(g)約16.5
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
コード長さ(mm)約450
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)
通信方式BluetoothVer.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
通話可能時間(h)約4(50%音量)
再生可能時間約4(50%音量)
指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)
音圧感度(dB)97
変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
ドライバー径(Φmm)10
連続待受時間約15時間
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受:最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
バッグに入れても場所をとらない、LEDコンパクトライト軽量フルアルミボディで、衝撃や水に強いカラーはブルー
光束(Lm)約23
長さ(mm)97
保護等級IPX3(防雨形)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
質量(g)約26(電池別)
最大径(Φmm)20
連続使用時間(時間)約11
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)約270ルクス(照射距離1mの場合)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1。 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約8.6
形式ダイナミック型
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)
バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)
周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて)
通話可能時間(h)約5(50%音量)
再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
待ち受け時間(時間)約250
変調方式GFSK
通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
スライドフォーカス機能付き
デュアルスイッチで2通りの点灯が可能です
・素早く点灯するとき…プッシュスイッチ(押しているときだけ点灯)
・常時点灯するとき…回転スイッチ
175ルーメン、4720カンデラの明るさ
連続使用時間は約7時間(新品のアルカリ乾電池使用時)
保護等級IPX3(防雨形)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
色シルバー×ブラック
本体質量(g)約51(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約27×136
保護等級IPX3
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7、明るさ5Lmまで:約29(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約650
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約175
照射距離(m)約137
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約32
寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時
照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)
充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能
明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30
定格入力DC5V 0.2A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード