マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所屋内
除湿方式ペルチェ
タイプコンパクト
除湿能力(mL/h)15
定格電圧(V)DC12
定格消費電流(A)5
始動電流(A)5.2
使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下
運転方式連続
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分
接続方式ねじ端子台式(電源)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104
本体質量(g)500
仕様【放熱側加熱保護】なし
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
使用場所屋内
除湿方式ペルチェ
定格電圧(V)単相AC100~240
運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)
設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止
出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)
接続方式電源コード 3芯 2m
関連キーワード