低糖質ご飯が作れるマイコン炊飯器
炊飯/低糖質/玄米/スープ・おかゆの4つの炊飯機能付き
予約炊飯機能付き(予約時間は1~24時間、30分刻みで設定可能)
保温機能付き(保温時間は最大12時間)
最大炊飯量:白米3合/玄米2合/低糖質1.5合/お粥(スープ)0.5合
しゃもじ、計量カップ付き
仕様蒸発水量:14g
付属品本体、計量カップ、しゃもじ、トレー、保証書付取扱説明書
質量(g)約2000
消費電力(W)炊飯時:95.6、保温時:22、タイマー予約時:0.2、待機時:0.2
定格電圧100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)300
年間消費電力量(kWh/年)48.7
取扱説明書(2.56MB)
最大炊飯量白米:0.54L(3合)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×214×214
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード