「電気器具」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.15MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
コンセント個数1口
入力AC100V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14
容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5(障害物のない場合)
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色ホワイト
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)-5~+45
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46
使用環境室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力最大15A
最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー誤差:±約2分/月
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック
寸法(mm)長さ148×厚さ20
電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC
使用電池LR44(1.5V×2個)
LED寿命(時間)5000
1台
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119
電源コード(m)約1.5
発光色昼白色
センサー感知方式焦電型赤外線方式
設置方式ねじ止め、クランプ
設置場所屋内/屋外設置可
灯数2
待機電力(W)約1
電球の種類LED
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)3
使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
こんなお得な商品も!
LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様防水コード使用(AC100V)
材質プラスチック
寸法(mm)100×133×116
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)約5
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
保護等級IP44
検知範囲最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式人感
設置方式クランプ式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V36W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
こんなお得な商品も!
LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)118
質量(g)110
口金E26
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
定格入力電流(mA)210
明るさ白熱電球100W相当
電球の種類LED
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V54W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)12
定格入力電流(A)0.2
定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)7.1
全長(mm)110
最大径(Φmm)60
質量(g)48
定格入力電流(mA)130
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
保証期間LED5年
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
電球形状一般球
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
エネルギー消費効率(Lm/W)98
定格電流(mA)53
口金E17
光色昼白色
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)480
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17
光色電球色
定格消費電力(W)7.5
全光束(Lm)760
全長(mm)81.5
質量(g)48
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)101.3
定格電流(mA)78
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格寿命40000時間。
白熱電球20形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110
質量(g)48
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)2.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
保証期間LED5年
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
配光角度(°)約280の全方向タイプ
定格入力電流(mA)50
電球の種類LED
IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
トラスコ品番338-2086
色黒
取付穴径(mm)21パイ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)118
質量(g)110
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
定格入力電流(mA)210
電球の種類LED
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)12
定格入力電流(A)0.2
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格寿命40000時間。
白熱電球40形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110
質量(g)48
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)4.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
保証期間LED5年
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電球の種類LED
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
定格消費電力(W)12
質量(g)73
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.20
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色2個入り口金:E26LED5年保証
消費電力(W)7
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
定格入力電流(mA)130
光色昼光色
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)874
全長(mm)103
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)56
平均演色評価数Ra82
電球形状A形
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
消費電力(W)7
エネルギー消費効率(Lm/W)126.7
口金E26
光色電球色
定格消費電力(W)7.1
全光束(Lm)900
全長(mm)94
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
定格入力電流(mA)130
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色電球色
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)910
全長(mm)104
質量(g)74
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)130
定格入力電流(mA)120
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
白熱電球40形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ昼光色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
消費電力(W)5
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光色昼光色
定格消費電力(W)4.5
全光束(Lm)630
全長(mm)104
質量(g)74
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
定格入力電流(mA)84
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証
光色電球色
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)868
全長(mm)103
質量(g)50
消費電力(W)7
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)56
平均演色評価数Ra82
電球形状A形
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
定格入力電流(mA)130
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色電球色
定格消費電力(W)4.5
全光束(Lm)610
全長(mm)104
質量(g)74
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)135.5
定格入力電流(mA)84
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)8
全長(mm)102
質量(g)68
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.15
外径(mm)53
白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
消費電力(W)8
エネルギー消費効率(Lm/W)119.2
定格入力電流(mA)82
光色昼光色
定格消費電力(W)7.8
全光束(Lm)930
全長(mm)112
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra83
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:135.2ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金E26
光色昼光色
定格消費電力(W)7.1
全光束(Lm)960
全長(mm)94
質量(g)50
消費電力(W)7
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)135.2
定格入力電流(mA)130
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
白熱電球20形相当の明るさ
光の広がり約280°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
2個入り
全長(mm)110
質量(g)48
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)2.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)50
電球の種類LED
推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
光色昼光色
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)550
全長(mm)112
質量(g)150
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)119.6
定格入力電流(mA)48
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
白熱電球40形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証
消費電力(W)4
エネルギー消費効率(Lm/W)125.2
定格入力電流(mA)82
光色電球色
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)551
全長(mm)103
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)56
平均演色評価数Ra82
電球形状A形
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ