6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約1000回、繰り返し使えます。 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh。 2本入。 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。
1セット(2本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形 使用周囲温度(℃)-20~+45 灯数1 電球の種類昼光色LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LH-CPL50A5 GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き オーム電機 動画あり
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約370m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束500ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リン酸鉄仕様だから安全。バッテリー残量が分かるディスプレイ表示付き
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ(約20cm) 外形寸法(mm)(約)最大径49×長さ175 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(3.2V 1500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約290 保護等級IPX3…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による) 光源LED(交換不可) 照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約74000、0.5m/約71300、1m/約33000、Low…0.1m/約19800、0.5m/約17000、1m/約8800 連続点灯時間High 約5時間/Low 約11時間※ズームアウト・満充電時 充電時間(時間)約1.9(満充電まで)※充放電 約1000回可能 光束(Lm)High 500/Low 95※ズームアウト・満充電時 照射距離(m)約370(最大値) 定格入力DC5V 1.08A(最大)
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)340 消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)230 消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)217 消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED (交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷