こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
遠くを明るく、近くを広く照らすスライドフォーカス機能付き。ライトの角度を調整できます。メインライトは白色点灯(HIGH)/白色点灯(LOW)/白色点滅(SOS)の3種類の点灯モード。バックライトは赤色点灯/赤色点滅の2種類の点灯モード。保護等級はIPX4の防まつ形。充電インジケーター付き。3点式ヘッドバンド付き。18650リチウムイオン電池付属、電池を入れたまま充電できます。明るさ1160カンデラ、照射距離33m、落下耐性1m。連続使用時間は白色HIGHで約5時間、白色LOWで約13時間。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)
質量(g)約120(電池除く)
外形寸法(mm)(約)横85×高さ26×奥行30(ヘッドバンド除く)
電源18650リチウムイオン電池
連続使用時間明るさ10%まで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約13時間/LOW(ロー)モード
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920
光源白色系・赤色系LED(LED交換不可)
光束(Lm)約400
照射距離(m)約33
取扱説明書(1.57MB)
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単1形乾電池使用で長持ち
明るさ約350ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200
色白
質量(g)約250(乾電池別)
連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約17900(距離1m時)
明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単3形乾電池使用で軽量
明るさ約150ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178
色白
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約16600(距離1m時)
明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)約96(乾電池を入れない状態)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×109×54
センサー光センサー、赤外線センサー
使用電池単3形乾電池×4本使用(別売)
電池寿命約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)
LED高輝度LED×1個(日本製)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量(39g)薄型(5.5mm)だからポケットに入れて気軽に持ち運びできます。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約9800回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズは4.4インチ相当(約W67×H89.5mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 約0.7mmの細字タイプ
仕様電池消去回数:約9800回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約39(電池含む)
外形寸法(mm)幅89×高さ118.5×厚さ5.5(突起物を除く)
電源DC3V(CR1220コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
関連キーワード