「電球100w」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
口金E26
電圧(V)100
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)58
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)118
質量(g)110
口金E26
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
定格入力電流(mA)210
明るさ白熱電球100W相当
電球の種類LED
口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130
色電球色
質量(g)53
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)100
定格寿命(時間)4000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)1
電球の種類白熱球
口金E26、100W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53
消費電力(W)95
口金E26
外径×全長(mm)95×130
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.95
光源色電球色
口金E26、白熱クリア電球
調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
色温度(K)約2800
光源色電球色
使用場所屋内用
電球の種類クリア電球
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球100W形相当の明るさ
全長(mm)132
質量(g)75
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)13.5
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)65
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
待機電力(W)0.2
電球の種類LED
屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-70
定格110V-100W
全高(mm)125
直径(mm)70
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)118
質量(g)110
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
定格入力電流(mA)210
電球の種類LED
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E26
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E11口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E11
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
消費電力(W)13.4
全長(mm)133
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra80
定格電流(mA)233
外径(mm)50
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E17口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
質量(g)約115
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E17
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)9.6
全長(mm)124
質量(g)109
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.16
使用場所屋内
配光角度(°)約140
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26
光色昼光色
定格消費電力(W)13.5
全長(mm)130
質量(g)104
全光束(Lm)1606
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数82Ra
定格入力電流(A)0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)118.9
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
口金E26
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類LED
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)5.1
全長(mm)115
最大径(Φmm)60
質量(g)54
待機電力(W)0.2
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)
取扱説明書(2.88MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
アームフレキシブル
調光の可否不可
立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン
3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え
全光束 約2700ルーメンで明るい
消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様
壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます
本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます
小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに
LED5年保証対象商品
光源色電球色/白色/昼光色
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約22(各色100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時)
全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時)
調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%)
光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
直径(Φmm)約290
高さ(mm)82(スポンジ含まず)
質量(g)約630
付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書
取扱説明書(9.14MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
関連キーワード