カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 空調・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(97)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • KHD(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • サンハヤト(1)
  • 富士電線工業(3)
  • 行田電線(1)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • ワゴジャパン(136)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • サトーパーツ(56)
  • ニチフ(56)
  • TOA(28)
  • TRUSCO(28)
  • JST(日本圧着端子製造)(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • omron(オムロン)(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 単線」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用 オーム電機キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用オーム電機
449税込494
1個
翌々日出荷
照明用キャノピースイッチ ひも式のスイッチを増設 一度引いてON、もう一度引けはOFFになります
その他最大300ワットまで定格3A-300V適合電線(mm2)平行線…0.75~2(2(mm2)使用時は圧着端子R2-4を使用してください) / 単線…Φ0.8~Φ1.6
圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入オーム電機
229税込252
1袋(8個)
3日以内出荷
電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続 電線接続後の再利用は出来ません 屋外での使用は出来ません 単一コネクタでオス・メス接続可能
材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3接続方法電線被ふくむきは不要です適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm作業温度範囲(℃)0~40
圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入オーム電機
229税込252
1袋(8個)
3日以内出荷
電線接続用圧接形中継コネクターです コネクタを連結して多極としても使用可能 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続 電線接続後の再利用は出来ません 屋外での使用は出来ません 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
丸型端子(R型) オーム電機丸型端子(R型)オーム電機
239税込263
1袋(5個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
Y端子 Y5.5-5 オーム電機Y端子 Y5.5-5オーム電機
268税込295
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y型端子 Y2-5 オーム電機Y型端子 Y2-5オーム電機
168税込185
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y型端子 Y2-4 オーム電機Y型端子 Y2-4オーム電機
168税込185
1袋(15個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4(4.3mm)
Y型端子 Y2-3 オーム電機Y型端子 Y2-3オーム電機
168税込185
1袋(15個)
5日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
Y型端子 Y1.25-4S オーム電機Y型端子 Y1.25-4Sオーム電機
158税込174
1袋(15個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
Y型端子 Y1.25-3 オーム電機Y型端子 Y1.25-3オーム電機
158税込174
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
138税込152
1袋(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
重ね合わせ用スリーブ  P形 オーム電機重ね合わせ用スリーブ P形オーム電機
179税込197
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 オーム電機裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形オーム電機
209税込230
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
PTコネクターPTV20 5個 オーム電機PTコネクターPTV20 5個オーム電機
249税込274
1セット(5個)
当日出荷
P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)600定格電流(A)15サイズ(mm2)(端子)2.0材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン使用温度(℃)最高105まで適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
棒端子 オーム電機棒端子オーム電機
269税込296
1袋(10セット)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
接続端子 オーム電機接続端子オーム電機
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
IH器具用接地コンセント オーム電機IH器具用接地コンセントオーム電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
66ソケット・ゴム オーム電機66ソケット・ゴムオーム電機(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2材質(本体)ゴム定格300V 6Aケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら