8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用 端子形状丸形 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600
1袋(15個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オーム電機Y型端子 Y1.25-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
158 税込174
当日出荷

オーム電機Y型端子 Y1.25-4S
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
1袋(15個)
158 税込174
3日以内出荷

専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 全長(mm)15 材質/仕上胴/すずメッキ 種類裸圧着スリーブ 定格電圧(V)600 スリーブ形状突き合せ用
1袋(15個)
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(15個)
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10セット)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)600 定格電流(A)15 サイズ(mm2)(端子)2.0 材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン 使用温度(℃)最高105まで 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
1セット(5個)
249 税込274
当日出荷