14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。
材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系) 寸法(mm)(貼付)24.5×19 結束径(Φmm)6~8
1袋(5個)
309 税込340
翌々日出荷

オーム電機コード支持
コードペンダントの高さを調節できます。
適合電線丸打ちコードΦ6.8~7.8
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ付きなので簡単に固定できます。 RoHS適合品
材質ナイロン66 寸法(mm)(貼付)16.3×16.3 難燃性(本体)UL94V-2 適合電線VFF2.0mm2まで 最大静荷重(g)約200
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

オーム電機SV片サドルKT8 8P
用途電線支持用 仕様VVRケーブル・電線管用 結束径(Φmm)15.5~17.5 適合電線SV8SQ×2~3芯
1セット(8個)
349 税込384
当日出荷

用途電線支持用 仕様VVRケーブル・電線管用 結束径(Φmm)13~15 適合電線SV5.5SQ×2~3芯
1セット(8個)
319 税込351
当日出荷

用途電線支持用 仕様VVF・同軸ケーブル兼用 適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
1セット(5個)
519 税込571
3日以内出荷

用途電線支持用 仕様VVF・同軸ケーブル兼用 適合電線1.6/2.0×2C・3C-2V
1セット(5個)
489 税込538
3日以内出荷

RoHS適合品。ワイヤーステッカー。電線支持用。電線をしっかり支持します。テープ付きで簡単に取付できます。10個。使用方法。1、テープを貼る面の水分・油分をよくふきとってください。2、ハクリ紙をとり、強く押し付けてください。
材質本体:アルミニウム、両面テープ:発泡体(PE)、粘着剤(ゴム系) 寸法(mm)貼付:20×5 爪長さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
369 税込406
翌々日出荷

サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用。 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
1袋(10本)
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:25×15 材質(本体)スチール 爪長さ(mm)24.5 両面テープ発泡体(PE)+粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:20×10 材質(本体)スチール 爪長さ(mm)19.5 両面テープ発泡体(PE)+粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:20×10 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 爪長さ(mm)19.5 両面テープ発泡体(PE)+粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
239 税込263
翌々日出荷