「音声再生」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
警告音声で迷惑電話対策。着信時に受話器をとると「この電話の通話内容は防犯のため録音します」という警告音声が再生されます。通話中でも「防犯」ボタンを押すことで、いつでも警告音声を再生できます。 指定電話番号拒否機能(最大29件)。 液晶画面(16桁表示)、ナンバー・ディスプレイ対応 ※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。 ツータッチダイヤル(電話帳)機能 ※最大10件。 プッシュ/ダイヤル切換スイッチ。 呼び出し音量切換(切/小/大)。 着信お知らせランプ。 日付・時刻表示。 発信履歴(最大10件)、着信履歴(最大30件)。 キャッチ※、リダイヤル、スピーカー、保留(メロディ)機能 ※割り込み通話サービスの申込みが必要です(有料)
付属品保証書付取扱説明書、電話線(1.8m)
質量(g)500
方式プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×80×195(突起物含まず)
最大直流抵抗(Ω)295
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作
すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます
最大録音47時間
録音件数最大5件
内蔵メモリー4GB
乾電池式(単4形乾電池×2本)
モノラルスピーカー内蔵
イヤホン端子付き
マイク内蔵
誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書
色白
質量(g)約41(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く)
接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売
録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計)
対応フォーマットWAV
電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー)
記録メディア内蔵メモリ
容量(GB)4
最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子)
接続方式Bluetooth
感度-42dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54(イヤホン)
再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
待ち受け時間(時間)最大約100
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)約6.5(50%音量)
通話時間(時間)約6.5(50%音量)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。
8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応
48Gbps超高速伝送対応
強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ)
金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
広色域BT.2020対応
無鉛半田付け
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式口径40mm ダイナミック・密閉型
色ブラック
質量(g)約150
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)25
取扱説明書(2.9MB)
音圧感度(dB)115
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約7(50%音量)
マルチポイント2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。
8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応
48Gbps超高速伝送対応
強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ)
金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
広色域BT.2020対応
無鉛半田付け
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1080(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.89MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479
税込¥8,227
3日以内出荷
カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声
家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式
録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載
録音マイク内蔵
FMロッドアンテナ付き
口径77mmスピーカー搭載
AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応
Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約855(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)
方式トラック方式:2トラック1チャンネル
定格消費電力(W)6
定格出力500mW(r.m.s)
連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76
スピーカー口径77mm×1個
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)
端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)
取扱説明書(1.87MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。
8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応
48Gbps超高速伝送対応
強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ)
金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
広色域BT.2020対応
無鉛半田付け
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1。 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約8.6
形式ダイナミック型
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)
バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)
周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて)
通話可能時間(h)約5(50%音量)
再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
待ち受け時間(時間)約250
変調方式GFSK
通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します
テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します
15W+15W大出力アンプ搭載
音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます
3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属
パソコンのゲームも大迫力で楽しめます
テレワークにも便利です
付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書
質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)
電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)
最大出力(W)30(15+15)
定格消費電力(W)約12.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)
通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)
インピーダンス(Ω)4
取扱説明書(3.17MB)
通信距離(m)見通し約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約570(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売)
外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時)
消費電力3W
定格出力500mW
連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間
受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz
端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
取扱説明書(3.93MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
洗練されたモノトーンデザイン。大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局。低音強調機能付き。口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載。イヤホン端子(ステレオ)付き。外部音声入力端子(AUXIN)付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはグレー
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約570(乾電池含まず)
消費電力(W)3
電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売)
連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時)
受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz
出力(mW)定格:500
端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
取扱説明書(3.93MB)
1個
¥3,979
税込¥4,377
3日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
関連キーワード