デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)722(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)
消費電力(W)5
最大出力(W)0.95
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)
入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック
電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間
スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)
端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャック
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ
取扱説明書(4.17MB)
時間精度月差30秒以内
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
関連キーワード