絞り込み
本数
- 2本(1)
タイプ
- その他(1)
ブランド
- オーム電機
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(15)
- スリーアールソリューション(8)
- FENIX(フェニックス)(2)
- WUBEN(ウーベン)(2)
- KOOL BEAM(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- GENTOS(2)
- LED LENSER(2)
- NEXcell(1)
- KANON(中村製作所)(6)
- タカショー(4)
- カイセ(2)
- 富士倉(2)
- アズワン(1)
- エーモン(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- ブランドをもっと見る
「18650 3.7v」の検索結果

USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本欠品中約500回くり返し使える。 USBタイプCポート搭載。 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使える。 USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)で手軽に充電できるため、充電器不要。 充電中は充電インジケーターが青色点滅し、充電が完了すると青色点灯(充放電終了後約30秒点灯)。 RoHS適合品。 PSE適合品使用温度範囲(℃)放電…約-5~50、充電…約10~40、保存…約-20~35外形寸法(mm)(約)直径18.9×長さ71電圧(V)3.6定格出力5V/1A電池18650形電池寿命充放電約500回(※使用条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)2600定格入力5V/3A
リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形
オーム電機¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷約1000回、繰り返し使えます。 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh。 2本入。 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。タイプ18650形外形寸法(mm)直径約18.4×長さ約67.5電圧(V)3.2保存温度(℃)-10~35周囲温度(℃)充電:0~45バッテリー容量(mAh)1800使用環境湿度(%)-20~45使用可能回数1000回保存湿度(%RH)45以下入数(本)2
自動給水機 USB充電式 タイマー機能付
オーム電機¥3,500税込¥3,8501組3日以内出荷本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式です(ACアダプタ別売)。付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約153電源DC 5V 0.42A(最大)保護等級IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する連続使用時間(時間)約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)63×87×43充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)バッテリー容量(mAh)18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)散水量(L/分)約1.4~1.5