コードレスウォーターフロスオーム電機翌日出荷
歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア 歯間にパワフル水流 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き すべりどめ付きで握りやすいデザイン 3段階水流モード(強・普通・パルス) 電源を入れて2分後に自動電源オフ 大容量260ml USB充電式 動作時間約60分(フル充電時) 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる
付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書質量(g)約272(標準ノズルを含む)電源DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)充電時間約4~5時間タンク容量(mL)【水タンク】260動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)USBケーブル長(cm)50バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)