8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26 適合VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 6A ひも長(m)約1
1個
989 税込1,088
当日出荷

熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
ホワイト 定格3A-250V 口金E26 適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
1個
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(m)4.5 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)8.1 定格電圧(V)単相AC100~240 定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V) 定格消費電力(W)2.5 固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告 接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源) ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A 色(本体)
1本
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)