単4乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
単3乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
単4乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
単4乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
単4乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
単1乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
50メーカー/ブランド対応のTVリモコン
テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計
置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列
番組表からもかんたん選局
動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載
メモリーバックアップ機能搭載
動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)
質量(g)約85.5(乾電池を除く)
小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム
約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります
保管時も安心、外刃カバー付
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約90(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.22MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1gからすばやく量れる。最大計量1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書
材質(本体)ABS樹脂
電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約130(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22
取扱説明書(1.78MB)
計量範囲1~1000g
計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ
DSP IC受信
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプで選局かんたん
イヤホン/スピーカー2WAY出力
ワイドFM(FM補完放送)対応
モノラル受信
FMロッドアンテナ搭載
片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約58(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)
電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)
受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます
生地を傷めにくいクロスガード付き
着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約136(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.5MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アナログで操作が簡単にできます
周波数も大文字表示でくっきり見やすい
持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル
乾電池と家庭用電源に対応
FMロッドアンテナ付き
大型ツマミ
モノラル音声
口径90mmスピーカー
両耳イヤホン端子(モノラル)
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約570(乾電池含まず)
電源乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×130×61(突起物含まず)
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合)
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディーシーラー カット機能付き
モノタロウ
¥569
税込¥626
カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。
材質本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス
質量(g)46(電池抜き、セーフティロック抜き)
電源DC3.0V(単3形乾電池×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×100×40
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声
操作はアナログで簡単にできます
同調ランプ搭載でラクラク選局
ワイドFM(FM補完放送)対応
イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属)
FMロッドアンテナ付き
モノラル受信
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約65(乾電池含まず)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず)
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
スピーカー/イヤホンの2WAY出力
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプ搭載で操作しやすい
乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的
災害非常時の予備ラジオにも
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)約156(乾電池含まず)
電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.5×71×35(突起物含まず)
電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(2.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池長持ち最長約290時間
電池交換回数節約タイプ
乾電池/家庭用電源の2WAY電源
聴き取りやすい大口径スピーカー
イヤホン端子付
選局をサポート同調ランプ
持ち運びに便利ハンドストラップ付
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)約248(乾電池含まず)
電源DC3V単1形乾電池×2本(別売)、外部電源:DC3V500mAセンタープラス(ACアダプター別売/適合プラグ径:内径2.5mm外径5.5mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×97.6×46.5(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmミニジャック) ※出力音声はモノラルです
受信周波数AM:530~1710kHz、FM:76~95MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約295、FM受信/約290、イヤホン使用時:AM受信/約360、FM受信/約350(アルカリ乾電池新品使用時)
取扱説明書(3.32MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ポケットサイズのコンパクトラジオ
電池長持ち(約154時間持続)
イヤホン/スピーカー2WAY出力
モノラル受信
光る同調ランプ付き
FMロッドアンテナ搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応
片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く)
外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83
電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約100
機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90
寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)
防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
点灯時間保持:約10秒
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
しっかり握れるスリムグリップ
余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
保管時も安心、外刃カバー付き
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約123(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)
機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好
AM20局/FM30局プリセット機能付き
見やすいデジタル表示
アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます
スヌーズ機能付き
スリープタイマー機能付き
家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)
電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
精度時計:月差約±30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
取扱説明書(2.66MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書
質量(g)約62(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)
メモリーFM/AM 各20局(合計40局)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
取扱説明書(2.38MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作
すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます
最大録音47時間
録音件数最大5件
内蔵メモリー4GB
乾電池式(単4形乾電池×2本)
モノラルスピーカー内蔵
イヤホン端子付き
マイク内蔵
誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書
色白
質量(g)約41(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く)
接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売
録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計)
対応フォーマットWAV
電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー)
記録メディア内蔵メモリ
容量(GB)4
最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書
質量(g)約62(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)
メモリーFM/AM 各20局(合計40局)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
取扱説明書(2.38MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き
付属品ミニ三脚
色ブラック
質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27
電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)
本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23
全光束(Lm)約100
機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°
電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)
点灯保持時間約10秒
防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。
液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。
電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。
FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
色ホワイト
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
本体質量(g)76(電池別)
標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×21(突起物含まず)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最大3台のAV機器を操作できる。テレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社。各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ。学習機能で未登録の操作も読み取り記憶、便利な5つのカスタマイズボタン。メーカーコードを設定しても使用できない操作がある場合に、対象機種のリモコンを利用して操作信号を読み取り記憶して操作させることができます。(各機器用に5つあるカスタマイズボタンを使用)また、TV、チューナー、BDボタン以外のボタンもすべて学習機能に割り当てることができます。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)。信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い
仕様電池持続期間:約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します
付属品保証書付取扱説明書
色ブラック
質量(g)約97(乾電池除く)
外形寸法(mm)幅50×高さ210×奥行28.5
電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)
適合メーカー・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
取扱説明書(3.79MB)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
周波数が大文字表示で選局しやすい。
ワイドFM(FM補完放送)対応。モノラル受信。
スピーカー搭載で、イヤホンなしでも聴けます。
両耳イヤホン付属、ストラップ付き。
色シルバー
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-95MHz
電源DC3V(単3形乾電池×2本使用:別売)
標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約50、(イヤホン使用時)AM受信:約70、FM受信:約60※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として
付属品両耳イヤホン、ストラップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)
スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF
全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合
光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可
使用電源単4乾電池×3本
照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
テレビまわりスッキリ。3つの機器をこれ一つでらくらく操作
テレビ(地デジ/BS/CS)、DVD(プレーヤー/レコーダー)、BD(プレーヤー/レコーダー)合計3台操作可能
それぞれ異なるメーカーでもOK
電池を外しても設定したメーカーコードを保持するメモリーバックアップ機能搭載
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約87(乾電池を除く)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×193.9×26
適合メーカー【地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/パイオニア/LG/ハイセンス/オリオン/フナイ/DX/アイワ/エプソン/ナナオ/アズマ/ユニデン/MrMax/byd:sign/Dynex/TMY/ネクシオン/ディーオン(CANDELA)/ドン・キホーテ、【DVDレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/アイワ/パイオニア/フナイ/DX/DENON/ヤマハ/オンキヨー/フィリップス/LG/SAMSUNG/ティアック/オリオン/ユニデン/AVOX、【Blu-rayDiscレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/三菱/シャープ/パイオニア/BLUEDOT
取扱説明書(2.42MB)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
電池寿命(年)約1(新品アルカリ乾電池使用時/使用頻度や状況により異なります)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一発選局でクリアなデジタル受信
AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信
ワイドFM(FM補完放送)対応
自動選局/登録可能
デジタル音量表示
アラーム/時計機能、スリープ機能
誤操作防止機能
照明付液晶表示
モノラルスピーカー搭載
ステレオヤホン付属
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書
質量(g)約74(乾電池含まず)
電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)
連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)
取扱説明書(4.55MB)
チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン 日立Wooo専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカー日立
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約98(乾電池を除く)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1
電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ライターサイズのイヤホン専用ラジオ
DSP(デジタル受信)でクリアな音声
電池長持ち(AM約53時間/FM約50時間)
ワイドFM(FM補完放送)対応
光る同調ランプ
低音強調機能
ステレオイヤホン(FMアンテナ兼用コード)付属
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約40(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×82×17(突起物含まず)
電池寿命(時間)(アルカリ乾電池新品使用):AM受信:約53、FM受信:約50
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン ソニー ブラビア専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカーソニー
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約98(乾電池を除く)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1
電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)
出力Class2
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子)
外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)
チャンネル数2チャンネルステレオ
機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書(4.77MB)
通信距離(m)見通し約最大10
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間
付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書
質量(g)約127(乾電池含まず)
電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)
外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω
受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHz
アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
取扱説明書(2.55MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ