7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg)2 質量(g)約525 付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース 寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410 段数4段 材質(パイプ)アルミ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2 本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93 本体質量(kg)約1.0 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所室内用 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む) 電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。 使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50 電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間 設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による) 関連資料使用シーン(0.47MB) 音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書(1.55MB) 動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104 光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.55MB) 調光の可否 適用畳数12 調色の可否×
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できる。どの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなります。COBだから広く明るく照らせる。USB充電式(Type-Cケーブル付)。クリップ回転式(90度)。点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3 質量(g)約23(1個あたり) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33 最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38 保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ 連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5 光源LED※交換不可 連続使用時間(分)ブースターモード:約45 バッテリーリチウムポリマー※交換不可 定格入力電流(A)0.7 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能 バッテリー容量(mAh)200 光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)900 質量(kg)約0.9 高さ(mm)131 奥行(mm)85 電圧(V)AC100V50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約3800 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95 使用場所室内用6~8畳 LED寿命(時間)40000
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷