10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新規格をクリアした40W相当の明るさを実現。
口金G13 定格消費電力(W)20 種別40形 全長(mm)1198 質量(g)307 電源(V)交流100/200(50/60Hz) 外径(Φmm)28 全光束(Lm)2300 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.32/100V、0.17/200V 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2640 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2600 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302 タイプ屋内用(屋外使用禁止) 口金G13 外径×全長(mm)28×1198 定格消費電力(W)22 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 定格入力電流(A)0.272 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED 種別40W形 口金G13 全長(mm)1198 質量(g)285 使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷