13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)33 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)4.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)70 電球の種類LED
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED 種別40W形 口金G13 全長(mm)1198 質量(g)285 使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 設置場所屋内 配光角度(°)140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)4.8 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)85 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機LED電球 T形 E26 4W
消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)600 全長(mm)94 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3 定格入力電流(mA)82
1個
799 税込879
当日出荷

オーム電機LED電球 T形 E26 4W
消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:127.2ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金E26 光色電球色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)560 全長(mm)94 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.2 定格入力電流(mA)82
1個
799 税込879
3日以内出荷

白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色電球色 定格消費電力(W)4.5 全光束(Lm)610 全長(mm)104 質量(g)74 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)135.5 定格入力電流(mA)84
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
全長(mm)115 質量(g)55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)80 定格消費電力(W)4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状ボール球 使用場所屋内用 明るさ40W形相当 電球の種類LED
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)