17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)50 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)6.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)110 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)6 全長(mm)110 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.09 外径(mm)35
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W)54 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 ガラス球形式PS35 電球形状ミニクリプトン電球 電球の種類クリプトン
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17 電球の種類電球形蛍光灯 定格消費電力(W)12 質量(g)73 定格寿命(時間)8000 定格入力電流(A)0.20 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状C-32 定格100/110V-60W 全高(mm)97 直径(mm)32
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35 定格100V 54W 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン
1個ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
消費電力(W)60 定格100/110V-40W 口金E17 定格寿命(時間)4000 直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67 電球形状ミニクリプトン球 ガラス球形状PS35 電球の種類クリプトン
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状ガラス球 PS35 定格100/110V54W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状PS-35 クリア 直径(Φmm)35 定格100/110V54W 全高(mm)67
1個
299 税込329
3日以内出荷

日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状PS-35 ホワイト 直径(Φmm)35 定格100/110V54W 全高(mm)67
1個
299 税込329
当日出荷

消費電力6.0Wで、白熱シャンデリア球60W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)750 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.09 エネルギー消費効率(Lm/W)125 外径(mm)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)105.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17 光色電球色 定格消費電力(W)7.5 全光束(Lm)760 全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)93.9 定格電流(mA)53
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)260 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)130 外径(mm)35
1個
729 税込802
当日出荷

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます
付属品保証書付取扱説明書 材質セード:ガラス 消費電力(W)60 口金E17 コード長さ(mm)650000 使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ