通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
仕様【最大登録可能台数】8台
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)9.4
形式ダイナミック型インナーイヤータイプ
電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)
時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)
周波数20Hz~20kHz(A2DP)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)
充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)
音圧レベル(dB)93(±3)
指向性【マイク】-42dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書(3.11MB)
変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)
通信距離(m)【見通し】10(Class2)
再生時間(時間)20(50%音量)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード