「CDラジカセ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1300(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(5.25MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
8,799 税込9,679
3日以内出荷

懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1300(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(5.25MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
8,799 税込9,679
3日以内出荷

AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1080(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(3.89MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
7,479 税込8,227
3日以内出荷

スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などを、すばやく取り除きます。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ湿式 対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。DVDカーナビゲーションにもご使用いただけます。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ乾式 対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
1個
929 税込1,022
当日出荷

セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位) 質量(g)約120 外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67 消費電力(W)1 入力AC100V、50/60Hz(切り替え式) 容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時) タイマー誤差:最大約15分/1日
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷