23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g)1300 ひょう量(kg)150 電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280 計測範囲5~150kg 電池寿命1年 精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数Ra80 光源色昼光色 使用場所屋内(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
取扱説明書(1.17MB)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷


ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)約130(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)約180(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー 付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書 材質本体ケース ABS樹脂 寸法(mm)約78×36×8.5 質量(g)約18(電池含む) 表示部液晶デジタル表示 使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付) 表示内容歩数…0~99999歩 電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合) 使用温度0℃~40℃ 省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式衝撃検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.66MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個 質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず) 外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く) 電源リチウムボタン電池 CR2032×2個 保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による 連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合 光源白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)High…約25、Low…約10 関連資料(0.45MB)
1個
799 税込879
当日出荷

オーム電機LEDアームバンド
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属) 防水仕様IPx4(防飛まつ形) 付属品保証書、ミニバンド、バンド 寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5 質量(g)35(電池含む) 光源LED×2個 電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

90度の角度調節機能付きで温度が見やすい。検温部の使用温度範囲は-20~250℃。オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き。表示温度を固定するホールド機能付き。マグネット付き。保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂 質量(g)約24(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50 電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃) 表示方式液晶4桁表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14 表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示) 表示単位0.1℃ 電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

オーム電機電子メモパッド
軽量(39g)薄型(5.5mm)だからポケットに入れて気軽に持ち運びできます。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約9800回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズは4.4インチ相当(約W67×H89.5mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 約0.7mmの細字タイプ
仕様電池消去回数:約9800回(新品電池の場合) 付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書 質量(g)約39(電池含む) 外形寸法(mm)幅89×高さ118.5×厚さ5.5(突起物を除く) 電源DC3V(CR1220コイン形電池×1個) 耐用寿命液晶:約50000回 使用環境温度(℃)0~40
1個
979 税込1,077
翌日出荷

収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示) 使用温度範囲(℃)0~50 表示単位0.1℃ 材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス 精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃) 電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 電池寿命約8ヶ月 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243 質量(g)約50(電池除く) 付属品保証書付取扱説明書 取扱説明書(1.23MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書 全長(mm)110 質量(g)54 消費電力(W)7.2 口金E26 交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止) 全光束(Lm)850 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個 配光角度(°)(広配光)230 適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個 質量(kg)約2.6 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時 コード長さ(m)約1.5 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180) 風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強) 風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.2 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135) 風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量調整8段階
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

オーム電機電子メモパッド
軽量(110g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ8.5インチ相当(約W123×H173mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合) 付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 外形寸法(mm)幅147×高さ228×厚さ5(突起物を除く) 電源DC3V(CR2016コイン形電池×1個) 耐用寿命液晶:約50000回 使用環境温度(℃)0~40
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

オーム電機電子メモパッド
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 カラフルなレインボーカラーでお絵描きも楽しくできます。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約1.5mmの太字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合) 付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書 質量(g)約163(電池含む) 外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く) 電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個) 耐用寿命液晶:約50000回 使用環境温度(℃)0~40
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

オーム電機電子メモパッド
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合) 付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書 質量(g)約163(電池含む) 外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く) 電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個) 耐用寿命液晶:約50000回 使用環境温度(℃)0~40
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式開放検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.72MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式開放+衝撃検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.64MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.5 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150) 風量調整8段階 風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

360°自動首振、60°左右自動首振。 モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替。 切タイマー(1~7時間)。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数12畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約2.0 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時 コード長さ(m)約1.4 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150) 風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量調整4段階
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷