2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択) プラグ形状2P 機能耐トラッキング絶縁カバー付 (本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ 仕様耐トラッキング絶縁カバー付 タイプストレートタイプ、L型 定格15A・125V コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42 アース端子×
1個
359 税込395
当日出荷

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 小型サイズで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策 プラグ形状:L型
プラグ形状L型 ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15
1個
429 税込472
当日出荷