「LED 40型 2000lm」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水)
500ルーメン、6280カンデラの明るさ
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約99(電池別)
保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約35×122
光束(Lm)約500
照射距離(m)約159
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード