293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm 外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93 消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 定格電圧(V)100 50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000 本体質量(kg)約0.8 定格寿命(時間)約40000 光源LEDチップ(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2 使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止) 関連資料(3.44MB)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)900(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%~100%) 取扱説明書(2.85MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色) 取扱説明書(2.88MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト 消費電力(W)約8.8(強モード) コード長さ(m)約2 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)650 電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm)約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード) アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300 光源LED×28灯(交換不可) 照度(Lx)2000(直下/30cm) 光源色昼白色 取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ 質量(g)134 電源単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)42×140 全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ 質量(g)約27 電源単4形乾電池2本(別売) 全光束(Lm)約200 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×132 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照度(Lx)約1800/m 照射距離(m)約92 最大消費電流(A)約700 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED 光源白色系LED1個(LED交換不可) 付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.5 出力DC12V(直流)0.36A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力AC100V~、50/60Hz 12VA 光源LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm)約347 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト アームフレキシブルアーム 調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)550 消費電力(W)7 定格DC18V 320mA 全光束(Lm)630 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 テープ厚さ(mm)5 色温度(K)4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W)6.4 付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)430(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm)420 光源LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書 電源コード(m)約3.0 保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 光源白色LED 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒~約4分 光色白色 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g)140(電池除く) 光源LED6個 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm)18 防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2 本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93 本体質量(kg)約1.0 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所室内用 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160 質量(g)約120(乾電池別) 最大径(Φmm)50 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m) 光束(Lm)約120 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24 質量(g)約32(乾電池除く) 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約200(乾電池別) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44 光源白色LED3灯 電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

LS-A200A2 LED防犯センサーライト オーム電機 動画あり
強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g)約750(電源コード含む) 外形寸法(mm)180×130×170(本体のみ) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)20 1.0以下(待機時) 全光束(Lm)2000 センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 光源LED(昼光色) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所屋外 取扱説明書(3.53MB) 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g)約170(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29 光源昼白色LED×26個 電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色昼白色 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 電源単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約200(電池別) 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約42×155 光束(Lm)約1000 照射距離(m)約307 取扱説明書(1.32MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 取扱説明書(1.55MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
899 税込989
当日出荷

非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。 LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。 どこでも設置できるコンパクトタイプです。 蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。 照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。 アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池単3乾電池2本(別売) 光束(Lm)16 付属品ネジ×2本 質量(g)49(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30 連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。) 光源高輝度LED 1灯
1点
469 税込516
当日出荷

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

オーム電機LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト 明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き 押しやすい正面スイッチ 四角いので転がらない IPX6の耐水形
電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 付属品ストラップ ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm)約400 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約67(電池別) 外径×全長(mm)約27×151 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 照射距離(m)約140 取扱説明書(0.81MB) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷