「LED提灯」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃
光源橙色LED×2個使用
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
3段階調光で、常夜灯としても使用できます。便利なUSBポート付き(出力1.0A)。タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用。軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます。丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
質量(g)約620(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A
本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100
全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時)
関連資料(1.05MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
関連キーワード