充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯オーム電機翌々日出荷
長時間明るさ維持<br /> 充電式(USBケーブル付属)<br /> 最大3000 lm<br /> 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)<br /> 充電インジケーター付き<br /> 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード<br /> リチウムイオン電池内蔵<br /> 保護等級IPX6(防浸形)
付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間取扱説明書(3.88MB)