カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • 岩崎電気(12)
  • 三菱電機(11)
  • PSテクノサービス(10)
  • カシムラ(9)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • ELPA(8)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • BELKIN(ベルキン)(5)
  • クリスタルアイ(5)
  • 日動工業(4)
  • マリンテック(4)
  • Hapyson(ハピソン)(4)
  • ケリー電気産業(3)
  • 富士倉(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • 水鏡(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED15W」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 15W形 オーム電機直管LEDランプ 15W形オーム電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電
アームライト クランプタイプ オーム電機アームライト クランプタイプオーム電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m オーム電機コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1mオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット
取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
コード付ソケット コンセント E26用 1m オーム電機コード付ソケット コンセント E26用 1mオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット
仕様別売品:セパラボディ定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電 オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電オーム電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途マグネット式ワイヤレス充電仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/3200mAh定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)5000定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A充電端子Lightning×1、Type-C×1給電端子Wireless×1、Type-C×1
MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】 オーム電機テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下本体質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415消費電力(W)(最大)60電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウン材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)アームフレキシブル調光の可否不可
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで