カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(645)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(190)
  • ハリケーン(171)
  • メイキコウ(49)
  • ニシキ工業(42)
  • PGA(37)
  • ケナメタル(35)
  • CKD(34)
  • サンポール(26)
  • エレコム(21)
  • イマオコーポレーション(16)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(16)
  • カーシーカシマ(15)
  • 三菱ふそう(13)
  • 東芝(11)
  • 太陽工業(9)
  • ピカコーポレイション(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「STK」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルテスター 普及型 オーム電機

    デジタルテスター 普及型

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
    付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯
  • コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000Vホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ
  • USBテンキー オーム電機

    USBテンキー

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
    インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)付属品取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約102コネクタ形状USB-Aコネクター接続方式USB対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
  • 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機

    2個口タップ 雷ガード USBポート付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
    ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
  • デジタルマルチテスター トランジスタチェック機能付き オーム電機

    デジタルマルチテスター トランジスタチェック機能付き

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1組
    翌々日出荷
    トランジスタチェック機能付きデジタルマルチテスター。直感的に操作できる大型ファンクションスイッチ。わかりやすい日本語表記。テストリード、006P 9V乾電池付き。ヒューズ内蔵
    仕様●テストリード:赤/黒●ファンクションスイッチ:大型付属品ヒューズ、テストリード、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書質量(g)約135電源(V)006P 9乾電池表示デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30機能トランジスタチェック:ありヒューズ200mA/250V言語表示日本語表記あり
  • 雷に強い安全タップ オーム電機

    雷に強い安全タップ

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    PCなどの精密機器を雷から守ります 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 燃えにくいコンセント周り 丈夫な二重ふくコード トラッキング火災防止プラグ
    コンセント形状2Pコンセント個数4プラグ形状フリープラグ(スイング)機能雷ガードバリスタ電圧(V)390最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機

    抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機

    USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセット。USB2.0対応で通信・充電の両方に対応。USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付き。USB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き
    適合規格USB1.1上位互換コネクタ形状Type-A・Type-B・miniB充電電流(A)1ケーブル長(cm)最大70伝送速度(Mbps)最大480USB規格USB2.0
  • 拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機

    拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
    質量(g)(約)235電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機

    抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(接地P)抜止電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付アース端子ありマグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機

    雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    雷ガード搭載で雷サージからパソコンなどの精密機器を保護する電源タップです。雷軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。回転不要で、プラグを差すだけでロックがかかる抜け止め構造を採用しています。耐トラッキング絶縁カバー付きのストレートプラグを採用しています。3Pプラグにも対応しています。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。導線を二重被ふくしたコード構造により、コードの強度を向上させています。マグネット付きで、スチール面などに仮固定して使用できます。
    用途精密機器用の電源タップとして、雷サージ対策に使用します。材質(本体)PBT樹脂コード長さ(m)2対応3Pプラグ/可機構抜け止め/差すだけロックアース端子なし素子雷軽減/あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状ストレートプラグ最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 オーム電機

    雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    雷ガード搭載で雷サージからパソコンや精密機器を保護する電源タップです。回転不要で差すだけでロックできる抜け止め構造により、プラグの抜け落ちを防止します。漏電防止に配慮したアース付きで、2ピン/3ピンどちらのプラグにも対応します。アース端子をタップ側面に配置しているため、差し込み口を選ばず使用できます。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を採用し、安全性を高めています。導線を二重被ふくしたコード構造により、耐久性と強度を向上させています。マグネット付きで、デスクやスチール面に仮固定して使用できます。
    用途パソコンやOA機器、AV機器などの精密機器用電源タップとして、オフィスや家庭での雷サージ対策に使用します。材質(本体)PBT樹脂コード長さ(m)2機構抜け止め/差すだけロックアース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2ピン/3ピン対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり