デジタルマルチテスター トランジスタチェック機能付き
トランジスタチェック機能付きデジタルマルチテスター
直感的に操作できる大型ファンクションスイッチ
わかりやすい日本語表記
テストリード、006P 9V乾電池付き
ヒューズ内蔵
- 付属品
- ヒューズ、テストリード、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書
- 仕様
- ●テストリード:赤/黒●ファンクションスイッチ:大型
- 質量(g)
- 約135
- 電源(V)
- 006P 9乾電池
- 表示
- デジタル
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 70×128×30
- 機能
- トランジスタチェック:あり
- ヒューズ
- 200mA/250V
- 言語表示
- 日本語表記あり
- 内容量
- 1組
取扱説明書:(2.81MB)
注意
※感電事故ならびにテスターの焼損を防ぐために、600V以上の電圧を測定しないでください。※安全のため2kVA以上の容量の強電回路は測定しないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800カテゴリ





















