7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書 質量(g)約40(乾電池を除く) 電源DC3V単4形乾電池×2本(別売) 対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ ディスプレイ128×128ドットLCD 動作環境温度5~35℃、湿度~80% 接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB) スピーカー口径28mm(16Ω)×1 電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合) インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps) 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 グレー 質量(g)約18(乾電池を除く) 電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず) メモリー4GB ディスプレイ128×32ドットLCD 動作環境5~35℃/~80% 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディアmicroUSB 取扱説明書(4.15MB) 録音時間(時間)約35 再生時間(時間)最大約30 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
4,498 税込4,948
欠品中

耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)。どこまでも軽い装着感。音漏れを抑えつつ心地よい音を追求。ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる。長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。最大連続再生4.5時間。充電ケース イヤホン4回充電。指先タッチでかんたん操作。Φ12mm高指向性ドライバー。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB-C給電) 感度-42dB±2dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh) 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約4.5時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 指向性マイク:無指向性 防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ドライバーユニット(Φmm)12(16Ω) 取扱説明書(3.07MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB-C給電) 感度-38dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約6時間(50%音量) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 音圧レベル(dB)(出力)105 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 取扱説明書(2.98MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB-C給電) 感度-38dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約6時間(50%音量) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 音圧レベル(dB)(出力)105 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 取扱説明書(2.98MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載
付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書 質量(g)約144.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB-C給電) 最大出力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く) バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh) 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) 充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約8時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)150~20k S/N比≧83dB 接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー口径40mm(4Ω)×1 防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しない Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台 取扱説明書(3.43MB) 内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能。外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめる。サウンドを彩るイルミネーション。高音質再生。屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめます。ワイドFM(FM補完放送)対応。USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1774 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC5V 1A (USB-C給電) 最大出力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず) バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh) 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV 充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB 接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック) スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω) 受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ) 防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2) 取扱説明書(4.19MB) microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷