10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACコンセント付きUSBチャージャー USB充電ポート2口
質量(g)約65 出力DC5V×2ポート コンセント個数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×33×56(プラグ含む) 入力AC100V 50/60Hz 電流(mA)2400(合計) USBポート2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

モバイル機器の充電に ACコンセントはACプラグを2つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで) USB充電ポートは最大電流2.4A USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ) 落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付) トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用) プラグは180°回転します
ホワイト 定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4A コンセント個数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×95×20 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポート1 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能 雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵 USB電流最大3400mA 雷ガード作業ランプ付 トラッキング防止 180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで 出力電流(A)DC:合計3.4 プラグ形状180°回転式収納プラグ USBポートType-C:1個口、Type-A:1個口 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチなし コンセント形状2P 機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状Lプラグ バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
質量(g)約250 定格15A 125V 1500W以下 コンセント個数4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず) USBポート1(電流容量2400mA) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト 出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計) コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動 プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB充電ポート2個付き。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電。USB過電流保護機能付き。コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
用途最大消費電力合計:1400W。USB合計出力:2.4A。コンセント:4個口。USB差込口:2個口。プラグ形状:Lプラグ。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000V コード長さ(m)2
1個
2,679 税込2,947
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電源タップのかさばる配線コードをすっきり収納。ホコリによる故障を防ぐ。6個口の電源タップも収納可能。大きく開くフラップでスイッチ操作がしやすい。通気性に優れた構造。スマホ立て掛け用ホルダーとUSB充電ケーブル通し穴付き
ブラウン 材質(本体)ポリプロピレン 本体質量(g)317 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×143×132.5
1個
1,479 税込1,627
3日以内出荷