カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(42)
  • 照明(18)
  • 家電(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(27)
  • エレコム(239)
  • サンワサプライ(133)
  • BUFFALO(バッファロー)(50)
  • トライメイト(40)
  • サンワダイレクト(38)
  • カシムラ(30)
  • ロジクール(28)
  • タイムリー(27)
  • StarTech.com(26)
  • ELPA(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • エスエスエーサービス(17)
  • Canon(16)
  • Anker(アンカー)(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • マキタ(14)
  • ブロードウォッチ(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付きオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル取扱説明書(1.55MB)電球の種類LED調光の可否不可
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
USBテンキー オーム電機USBテンキーオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)付属品取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約102コネクタ形状USB-Aコネクター接続方式USB対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
USB LEDデスクライト オーム電機USB LEDデスクライトオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否
3in1 USBケーブル オーム電機3in1 USBケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機コード付ACアダプターUSB電源タップオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
USBポート付き電源タップ 1個口  USB2個口 オーム電機USBポート付き電源タップ 1個口 USB2個口オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ACコンセント付きUSBチャージャー USB充電ポート2口
質量(g)約65出力DC5V×2ポートコンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×33×56(プラグ含む)入力AC100V 50/60Hz電流(mA)2400(合計)USBポート2
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
USB光センサーマウス オーム電機USB光センサーマウスオーム電機(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
USBライトニングケーブル オーム電機USBライトニングケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad) 2.4A高出力で急速充電 USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
出力2.4Aコネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源オーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LED
2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付きオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
雷軽減素子内蔵自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
クリップライト コードレス USB充電式 オーム電機クリップライト コードレス USB充電式オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書質量(g)約240(専用USBケーブルを除く)全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123アーム長さ(mm)約300光源LED×16灯(交換不可)使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下アームフレキシブル取扱説明書(1.37MB)点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
USB光センサーマウス オーム電機USB光センサーマウスオーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。パソコンに接続後すぐに使用できます。
タイプ光学式(赤色LED)ホワイト質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3プラグ形状USB
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ オーム電機USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4取扱説明書(0.74MB)
高耐久マイクロUSBケーブル オーム電機高耐久マイクロUSBケーブルオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
切れにくいマイクロUSBケーブル、アルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性、2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能、コネクタはおしゃれなシルバーカラー
シルバー対応2.4A(アンペア)対応
電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC オーム電機電池式充電器 スマートフォン用USB タイプCオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
プッシュライトUSBコード オーム電機プッシュライトUSBコードオーム電機(1件のレビュー)
279税込307
1個
3日以内出荷
プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)
質量(g)約20コード長さ(m)約1
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付きオーム電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)
GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ オーム電機GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる スタイリッシュなスリムボディ 邪魔にならない10cmケーブル GigaLANポートがないPCでも使えます
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機AC充電器 20W PD対応 USB-Cオーム電機(1件のレビュー)
1,079税込1,187
1個
当日出荷
最大出力20Wの高出力で超急速充電50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載持ち運べる小型サイズ収納式スイングプラグ最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載明るさ調整(High/Low/点滅)機能付きUSB-C充電式明るさ420ルーメン(Highモード)連続点灯 約11時間(Lowモード)保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED
雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口 オーム電機雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能 雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵 USB電流最大3400mA 雷ガード作業ランプ付 トラッキング防止 180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで出力電流(A)DC:合計3.4プラグ形状180°回転式収納プラグUSBポートType-C:1個口、Type-A:1個口雷ガードあり耐トラッキングあり
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-Aオーム電機(1件のレビュー)
1,179税込1,297
1個
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g)約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1、USBType-A×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5mオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)ケーブル長(m)約1.5ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)約80対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
4ポートハブ 収納式 オーム電機4ポートハブ 収納式オーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
4ポートのうち1ポートが独立しています。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。ハブ本体にケーブルプラグを格納して、スタイリッシュに持ち運びできます。
インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)ケーブル長(mm)約40(コネクターを除く)付属品取扱説明書ポート数4本体質量(g)本体質量:約30g対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×12×30(USB A収納時)転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)USBポート数4最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB A
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機Type-C HDMI変換ケーブルオーム電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
高耐久Type-Cケーブル オーム電機高耐久Type-Cケーブルオーム電機(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機高耐久ライトニング Type-C ケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に USB PD対応 正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイト出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
高耐久ライトニング ケーブル オーム電機高耐久ライトニング ケーブルオーム電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に 2.4A高出力で急速充電 正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ホワイトケーブル種類ストレートインターフェイスUSB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ適合用途充電・データ転送対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)出力2.4A
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
充電式ハンディークリーナー オーム電機充電式ハンディークリーナーオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
高耐久Type-Cケーブル オーム電機高耐久Type-Cケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性に(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
ケーブル長(m)2対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否