パソコン/周辺機器 (34) 照明 (17) 家電 (3) 空調・電設資材 (1) 介護用品 (1) ブランド: オーム電機商品レビュー: ★4以上すべて解除
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状 USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 取得規格 USB-IF正規認証品 色(本体) ホワイト ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電、データ転送
AC-USB電源アダプター オーム電機 (17件のレビュー) 当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A 色 白 ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
USBアダプター Type-A 1A オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
色 ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
USBポート付安全タップ オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色 ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品 保証書付取扱説明書 色 ホワイト 質量(g) 約247 消費電力(W) 約2.8 電源 5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm) 約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×260×290 光源 LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約950 USBケーブル長(cm) 80 アーム フレキシブル 取扱説明書 (1.55MB) 電球の種類 LED 調光の可否 不可
USBテンキー オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作) ケーブル長(m) 約1.2(コネクターを除く) 色 黒 付属品 取扱説明書(保証書付) 本体質量(g) 約102 コネクタ形状 USB-Aコネクター 接続方式 USB 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V互換機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×14×130 保存温湿度範囲 保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH 動作温度、湿度範囲 5~45℃、~85%RH
LEDテープライト USB式 オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm) 12 電源(V) 5/1A以上のUSBポート 電圧(V) 5 コード長さ(m) USB:約2 テープ厚さ(mm) 5 色温度(K) 4000
USB LEDデスクライト オーム電機 (2件のレビュー) 欠品中
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品 USBコード(コード長:約1.2m) 色 ホワイト 質量(g) 約260(USBコード除く) 消費電力(W) 約2.5(100%点灯時) 電源 出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm) 約170(100%点灯時) 照度(Lux) 約900(直下25cm/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約52×270×200(通常使用時) 電球の種類 LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否 可
3in1 USBケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m) 約1 対応機種 Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation) 適合電流(A) Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4A コネクタ USBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電
合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ 収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A) DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m) 1.2 出力端子 USB Type-A×3
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応
microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応
USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応
microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品 裏面保証書、取扱説明書 質量(g) 約15 外形寸法(mm) 約71×13×24 対応OS Windows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降 コネクタ形状 パソコン側:USB Type-A×1 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ インターフェース USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) スロット 主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GB データ転送速度 USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
USBライトニングケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド
Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad)
2.4A高出力で急速充電
USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 白 出力 2.4A コネクタ形状 USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約165 消費電力(W) 約2.8 電源 出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm) 約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源 LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約300 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、35以下 色(本体) ホワイト 照度(Lux) 約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm) 約80 アーム フレキシブルアーム 電球の種類 LED
2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
雷軽減素子内蔵自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色 ホワイト スイッチ なし コンセント形状 2P 機能 雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口 2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状 Lプラグ バリスタ電圧(V) 390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
クリップライト コードレス USB充電式 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます
3段階調光
スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品 専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g) 約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm) 約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm) 約300 光源 LED×16灯(交換不可) 使用電源 出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx) 約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約34.0 充電時間(時間) 約5 内蔵電池 リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm) クリップ:10以上25以下 アーム フレキシブル 取扱説明書 (1.37MB) 点灯時間(時間) 約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
USBポート付安全タップ オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
USB過電流保護機能付き
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:90度回転プラグ
色 ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート数 2
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
超薄型、超軽量アルミボディ
付属品 裏面保証書、取扱説明書 質量(g) 約26 外形寸法(mm) 約107×7.3×21 供給方式 バスパワー 対応OS Windows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降 コネクタ形状 パソコン側:USB Type-C×1 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応) インターフェース USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) ケーブル長(mm) 約60 供給電流(mA) すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値) データ転送速度 USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値) ポート デバイス側:USB Type-A×4 取扱説明書 (0.74MB)
高耐久マイクロUSBケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
切れにくいマイクロUSBケーブル、アルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性、2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能、コネクタはおしゃれなシルバーカラー
電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品 USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×19×78 定格出力電圧 DC5V / 800mAh
プッシュライトUSBコード オーム電機 (1件のレビュー) 3日以内出荷
プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品 充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm) (約)幅45×高さ65×奥行17 電源 リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g) 約23 保護等級 IPX3(防雨形) 光源 LED ※交換不可 充電時間(時間) 約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力 DC5V 0.7A(最大)
GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ オーム電機 (1件のレビュー) 翌々日出荷
USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる スタイリッシュなスリムボディ 邪魔にならない10cmケーブル GigaLANポートがないPCでも使えます
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約145 外形寸法(mm) (約)113×20×34 対応OS Windows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ インターフェース USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) コネクタ パソコン側:USB Type-A×1 ケーブル長(mm) 約100 電源供給方式 バスパワー 供給電流(mA) すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値) ポート デバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1 転送速度(Gbps) USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値) LAN IEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
最大出力20Wの高出力で超急速充電50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載持ち運べる小型サイズ収納式スイングプラグ最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g) 約47 定格出力 20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×43×28 出力端子 USBType-C×1 定格入力 AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載明るさ調整(High/Low/点滅)機能付きUSB-C充電式明るさ420ルーメン(Highモード)連続点灯 約11時間(Lowモード)保護等級 IPX4(防雨形)
付属品 充電用USBケーブル(約50cm) 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約125 直径×長さL(Φmm×mm) 27×128 連続使用時間 【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間 保護等級 IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間) 【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11 光源 白色LED(交換不可) 照度(Lx) 【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980 充電時間(時間) 約4(満充電まで)※充放電約500回可能 色(本体) 黒 光束(Lm) 【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130 定格入力 DC5V 0.6A(最大) 電球の種類 LED
雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口 オーム電機 (1件のレビュー) 3日以内出荷
機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能
雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵
USB電流最大3400mA
雷ガード作業ランプ付
トラッキング防止
180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W) AC:合計1400まで 出力電流(A) DC:合計3.4 プラグ形状 180°回転式収納プラグ USBポート Type-C:1個口、Type-A:1個口 雷ガード あり 耐トラッキング あり
ACアダプター オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数 4 定格出力 DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×4 定格入力 AC100~240V50/60Hz0.6A
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g) 約47 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力 20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×43×28 出力端子 USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力 AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 色 ホワイト コネクタ形状 USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A) 2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×41×28 質量(g) 約80 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m) 2 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種 出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 アダプター型式 アクティブ シールド 3重シールド 対応解像度 4K60Hz対応 HDMI規格 HDMI 2.0 オス形状 USB Type-C ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB TypeC コネクタ2 HDMIタイプA HDCP対応 HDCP2.2 HDR対応 非対応
高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
USB PD対応
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ホワイト 出力 2.4A 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) インターフェイス USB(Type-C)― Lightningコネクタ ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送
高耐久ライトニング ケーブル オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
2.4A高出力で急速充電
正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ホワイト ケーブル種類 ストレート インターフェイス USB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ 適合用途 充電・データ転送 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) 出力 2.4A
延長コード ストレートプラグ オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色 ホワイト 出力(W) AC:1500以下 スイッチ なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネット なし USBポート数 なし プラグ形状 ストレートプラグ 雷ガード なし 耐トラッキング あり 埃防止シャッター なし
充電式ハンディークリーナー オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書 (6.12MB) 電源タイプ 充電式(USB Type-C給電:5V/1A) バッテリー リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh) 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz) 充電出力電源(V) DC5/1A 充電時間(時間) 約4 動作時間 強モード約15分、標準モード約20分 集塵方式 フィルター式 集塵容量(mL) 45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×71×71 質量(g) 約500(付属部分を含まず) 付属品 ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
LEDクリップライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) (ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g) 約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.7 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m) 約1.1 全光束(Lm) 約300(100%点灯時) アーム長さ(mm) 約260 光源 LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 63.8 取付可能厚(mm) (クリップ)15以上、25以下 色(本体) ブラック 照度(Lux) 約1700(直下30cm/100%点灯時) アーム フレキシブルアーム 調光方式 2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類 LED 調光の可否 可
高耐久Type-Cケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性に(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
ケーブル長(m) 2 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
LEDデスクランプ オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg) 約1.15 色 ホワイト 消費電力(W) (LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13 電源 専用ACアダプター 全光束(Lm) 約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×320×370 電源コード(m) 約1.8 光源 白色LED×16灯(交換不可)/昼光色 照度(Lx) 約2000 エネルギー消費効率(Lm/W) 約84.6 アーム フレキシブル USBポート 5V 1.0A 取扱説明書 (1.17MB) 電球の種類 LED 調光の可否 不可
LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる
全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時
USBポート(2.1A)付き
クランプ固定式
付属品 専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg) 約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力 24V(直流)1.0A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約1.8 全光束(Lm) 約850(100%点灯時) 入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源 LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W) 約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体) ホワイト 照度(Lux) 約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm) 5以上、45以下 光色 昼白色 明るさ 5段階調光 取扱説明書 (1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類 LED 調光の可否 可
LED大型プッシュライト オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品 木ネジ1本 寸法(mm) (約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g) 約130(電池別) 連続使用時間 約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源 単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球 白色LED 明るさ(Lm) 約18
Lightningケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。
ケーブル長(m) 3 対応機種 iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3、iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)