10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS サイズA4 タイプCタイプ 適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT 寸法(幅Wmm×長さLm)220×33 純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
1セット(3個)
1,798 税込1,978
当日出荷

作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.6 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)100 定格電流(A)1 電源コード(m)約1.2 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2m/分 定格時間約5分(休止時間60分) 細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂 質量(kg)約2.35 外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135 ダストボックス容量(L)約3.8 細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87 最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約14.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む) ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む) 細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間60分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.93MB)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS 質量(kg)約2.7 消費電力(W)19 電源専用ACアダプター K25V240100J 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8 定格電流(A)0.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295 ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む) 細断速度約1.3m/分 定格時間10分/休止時間30分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚 適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A 取扱説明書(2.55MB) 作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷

A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約11.7 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む) 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz) ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む) 細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間40分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.91MB)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利です
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール 質量(kg)約1.2 ホワイト 外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128 ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6 細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割 投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125 最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール 質量(kg)約1.95 ホワイト 外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む) ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1 細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90 最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz) 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約5.9 外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340 消費電力(W)110 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.2 定格時間(分)10/休止時間60 ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む) 細断速度約2.0m/分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.5MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷