4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂 質量(kg)約2.35 外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135 ダストボックス容量(L)約3.8 細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87 最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約14.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む) ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む) 細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間60分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.93MB)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約11.7 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む) 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz) ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む) 細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間40分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.91MB)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz) 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約5.9 外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340 消費電力(W)110 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.2 定格時間(分)10/休止時間60 ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む) 細断速度約2.0m/分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.5MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

関連カテゴリ