カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ALBA(アルバ)(1)
- CKD(10)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KSフィルター(3)
- MANN-FILTER(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- SUS(エスユーエス)(10)
- TDK(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- クガデン(久我山電子)(1)
- ダイキン工業(2)
- ナブテスコサービス(2)
- ピカコーポレイション(1)
- ヨドグレーチング(1)
- ワルター(1)
- 天領まな板(6)
- 渡辺電機工業(2)
- 雅うるし工芸(1)
- ブランドをもっと見る

ボタン式デジタルタイマー
オーム電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き色ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら