29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

オーム電機ACアダプター
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1 定格出力DC5V 2.1A(合計最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず) 出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター 定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト
仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下 付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約125 タイプ屋内用 消費電力(W)約5 電源出力5V1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.2 全光束(Lm)約220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124 光源LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時) アームフレキシブルアーム 取扱説明書(1.68MB) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB) 電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A) バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh) 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 充電出力電源(V)DC5/1A 充電時間(時間)約4 動作時間強モード約15分、標準モード約20分 集塵方式フィルター式 集塵容量(mL)45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71 質量(g)約500(付属部分を含まず) 付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.15 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370 電源コード(m)約1.8 光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2000 エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.17MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LED ホワイト アームフレキシブル 調光の可否 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 光源LED×12灯(交換不可) 全光束(Lm)約300(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時) 調光方式2段階(100%-50%-0) 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約260 USBケーブル(m)約1.1 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約390(100%点灯時) アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時) アーム固定 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 取扱説明書(1.29MB) 電球の種類LED 調光の可否 可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売) ホワイト 消費電力(W)4.5※光源消費電力 全光束(Lm)約200(6000K) 光源チップ型LED(交換不可) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可) 照度(Lx)約1800(直下29cm) エネルギー消費効率(Lm/W)44.4 充電時間(時間)約4~5 調光方式3段調光(強、中、弱) 取扱説明書(1.54MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時 調光の可否
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可) USBケーブル(m)約1.1 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 調光方式2段階(100%-50%-0) 可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330° 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約5.8(強モード時) 調光の可否 全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時) 質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む) 光色昼白色 照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書 内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可) 充電時間(時間)約5 点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約680 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582 電源コード(m)約1.8 光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2200 エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.21MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
欠品中

小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約205 消費電力(W)約5 電源出力5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合) 全光束(Lm)約300 光源LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時) USBケーブル(m)約1.5 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 電球の種類LED
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)248 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ブラウン 木目調 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書 質量(g)600 消費電力(W)18 出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A 定格DC24V 750mA 全光束(Lm)680(100%点灯時) 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)158 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず) 周波数特性20Hz~20kHz 使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω) 取扱説明書(4.55MB) チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時) スイッチ切替機能:5段階調光 電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A 全光束(Lm)約1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合) 照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時) USBポート出力…5V 1A 取扱説明書(1.59MB) 電球の種類LED 調光の可否 光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)230 消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)340 消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア。 歯間にパワフル水流。 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き。 すべりどめ付きで握りやすいデザイン。 3段階水流モード(強・普通・パルス)。 電源を入れて2分後に自動電源オフ。 大容量260ml。 USB充電式。 動作時間約60分(フル充電時)。 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる
付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書 質量(g)約272(標準ノズルを含む) 電源DC5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む) 充電時間約4~5時間 タンク容量(mL)【水タンク】260 動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合) USBケーブル長(cm)50 バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可 防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)217 消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED (交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

テレビの音が聴き取りやすい。クレードルに置くだけでかんたん充電。ワイヤレスだから持ち運び自由。聴き取りやすいはっきりボイス。最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)。イヤホンジャック付き。ヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続。≪耳もとスピーカー≫
仕様給電:DC5V 付属品専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)約550、(クレードル)約167 電源DC5V 1A(USB-C給電) 最大出力(W)1×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く) バッテリーリチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh) 充電時間約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約16時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧60dB 接続端子(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力) スピーカー口径52mm(4Ω)×2 送信周波数(GHz)(送信)無線2.4帯 取扱説明書(3.99MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)約10
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず) 電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売) 周波数特性20Hz~20kHz 使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω) 取扱説明書(4.42MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず) チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 周波数特性20Hz~20kHz 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω) 取扱説明書(4.48MB)
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷